€ 13,00/ stukexcl. btw
€ 15,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 50 mm |
Breedte | 27 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 34500 N |
Statisch draaggetal | 80000 N |
Referentietoerental | 5900 tr/min |
Grenstoerental | 10300 tr/min |