Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K45X50X13-H-B/0-7

  • ERIKS:24026625
  • Fabrikant:4012802706031
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12,35/ stukexcl. btw

€ 14,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
50 mm
Breedte
13 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
17000 N
Statisch draaggetal
32500 N
Referentietoerental
6200 tr/min
Grenstoerental
10300 tr/min