€ 13,39/ stukexcl. btw
€ 16,20incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 43 mm |
Buitendiameter | 48 mm |
Breedte | 27 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 33500 N |
Statisch draaggetal | 75000 N |
Referentietoerental | 6200 tr/min |
Grenstoerental | 10800 tr/min |