Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K43X48X17-B/0-7

  • ERIKS:23524059
  • Fabrikant:4012802696691
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,32/ stukexcl. btw

€ 11,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
43 mm
Buitendiameter
48 mm
Breedte
17 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
21600 N
Statisch draaggetal
43000 N
Referentietoerental
6300 tr/min
Grenstoerental
10800 tr/min