€ 14,41/ stukexcl. btw
€ 17,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 42 mm |
Buitendiameter | 50 mm |
Breedte | 20 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 35000 N |
Statisch draaggetal | 57000 N |
Referentietoerental | 6000 tr/min |
Grenstoerental | 10700 tr/min |