€ 15,83/ stukexcl. btw
€ 19,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 42 mm |
Buitendiameter | 50 mm |
Breedte | 13 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 22500 N |
Statisch draaggetal | 32500 N |
Referentietoerental | 6300 tr/min |
Grenstoerental | 10700 tr/min |