Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K42X47X17-B/0-7

  • ERIKS:23524048
  • Fabrikant:4012802695915
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,12/ stukexcl. btw

€ 11,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
42 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
17 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
21700 N
Statisch draaggetal
43000 N
Referentietoerental
6400 tr/min
Grenstoerental
11000 tr/min