Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K42X47X13-A/0-7

  • ERIKS:23523512
  • Fabrikant:4012802715903
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,04/ stukexcl. btw

€ 12,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
42 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
13 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
17800 N
Statisch draaggetal
33500 N
Referentietoerental
6400 tr/min
Grenstoerental
11000 tr/min