€ 13,53/ stukexcl. btw
€ 16,37incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 48 mm |
Breedte | 20 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 36000 N |
Statisch draaggetal | 59000 N |
Referentietoerental | 6100 tr/min |
Grenstoerental | 11100 tr/min |