€ 21,94/ stukexcl. btw
€ 26,55incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 20 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 32500 N |
Statisch draaggetal | 57000 N |
Referentietoerental | 6200 tr/min |
Grenstoerental | 11300 tr/min |