Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K40X47X18-A/0-7

  • ERIKS:11671047
  • Fabrikant:4012802699708
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,00/ stukexcl. btw

€ 15,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
18 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
29500 N
Statisch draaggetal
50000 N
Referentietoerental
6300 tr/min
Grenstoerental
11300 tr/min