€ 41,69/ stukexcl. btw
€ 50,44incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 45 mm |
Breedte | 30 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 26500 N |
Statisch draaggetal | 54000 N |
Referentietoerental | 7200 tr/min |
Grenstoerental | 11500 tr/min |