Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K40X45X27-H-B/0-7

  • ERIKS:14177157
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 22,42/ stukexcl. btw

€ 27,13incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
45 mm
Breedte
27 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
33000 N
Statisch draaggetal
73000 N
Referentietoerental
6500 tr/min
Grenstoerental
11500 tr/min