Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K40X45X27-B/0-7

  • ERIKS:23523971
  • Fabrikant:4012802368703
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,21/ stukexcl. btw

€ 13,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
45 mm
Breedte
27 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
33000 N
Statisch draaggetal
73000 N
Referentietoerental
6500 tr/min
Grenstoerental
11500 tr/min