Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K40X45X21-A/0-7

  • ERIKS:14176550
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 39,54/ stukexcl. btw

€ 47,84incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
45 mm
Breedte
21 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
24900 N
Statisch draaggetal
50000 N
Referentietoerental
6700 tr/min
Grenstoerental
11500 tr/min