Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K40X45X17-B/0-7

  • ERIKS:23523970
  • Fabrikant:4012802367911
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,16/ stukexcl. btw

€ 9,87incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
45 mm
Breedte
17 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
21400 N
Statisch draaggetal
41500 N
Referentietoerental
6700 tr/min
Grenstoerental
11500 tr/min