€ 9,51/ stukexcl. btw
€ 11,51incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 45 mm |
Breedte | 13 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 17600 N |
Statisch draaggetal | 32500 N |
Referentietoerental | 6600 tr/min |
Grenstoerental | 11500 tr/min |