€ 2,53/ stukexcl. btw
€ 3,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 3 mm |
Buitendiameter | 6 mm |
Breedte | 7 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 1430 N |
Statisch draaggetal | 970 N |
Referentietoerental | 75000 tr/min |
Grenstoerental | 47000 tr/min |