€ 2,77/ stukexcl. btw
€ 3,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 3 mm |
Buitendiameter | 5 mm |
Breedte | 9 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 1710 N |
Statisch draaggetal | 1480 N |
Referentietoerental | 80000 tr/min |
Grenstoerental | 50000 tr/min |