Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K38X46X32-A/0-7

  • ERIKS:11671041
  • Fabrikant:4012802284713
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 18,27/ stukexcl. btw

€ 22,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
38 mm
Buitendiameter
46 mm
Breedte
32 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
55000 N
Statisch draaggetal
99000 N
Referentietoerental
6200 tr/min
Grenstoerental
11700 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Naaldkrans Eenrijig K 38X46X32

  • Eriks:24003645
  • Manufacturer:K 38X46X32

€ 36,85/ stukexcl. btw

€ 44,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026