€ 13,69/ stukexcl. btw
€ 16,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 38 mm |
Buitendiameter | 46 mm |
Breedte | 20 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 35500 N |
Statisch draaggetal | 57000 N |
Referentietoerental | 6300 tr/min |
Grenstoerental | 11700 tr/min |