Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K38X43X27-A/0-7

  • ERIKS:23524118
  • Fabrikant:4054362419730
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 21,44/ stukexcl. btw

€ 25,94incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
38 mm
Buitendiameter
43 mm
Breedte
27 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
31500 N
Statisch draaggetal
68000 N
Referentietoerental
6800 tr/min
Grenstoerental
12100 tr/min