€ 12,79/ stukexcl. btw
€ 15,48incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 38 mm |
Buitendiameter | 43 mm |
Breedte | 17 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 20500 N |
Statisch draaggetal | 38500 N |
Referentietoerental | 7000 tr/min |
Grenstoerental | 12100 tr/min |