€ 7,80/ stukexcl. btw
€ 9,44incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 37 mm |
Buitendiameter | 42 mm |
Breedte | 17 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 22400 N |
Statisch draaggetal | 43000 N |
Referentietoerental | 6900 tr/min |
Grenstoerental | 12400 tr/min |