Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K35X45X49/0-7

  • ERIKS:23523554
  • Fabrikant:4012802716870
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 37,20/ stukexcl. btw

€ 45,01incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
45 mm
Breedte
49 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
82000 N
Statisch draaggetal
139000 N
Referentietoerental
6500 tr/min
Grenstoerental
12300 tr/min