Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K35X45X30/0-7

  • ERIKS:23524042
  • Fabrikant:4012802722994
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 20,23/ stukexcl. btw

€ 24,48incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
45 mm
Breedte
30 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
53000 N
Statisch draaggetal
79000 N
Referentietoerental
6700 tr/min
Grenstoerental
12300 tr/min