€ 17,94/ stukexcl. btw
€ 21,71incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 45 mm |
Breedte | 20 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 37000 N |
Statisch draaggetal | 50000 N |
Referentietoerental | 6800 tr/min |
Grenstoerental | 12300 tr/min |