Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K35X45X20/0-7

  • ERIKS:14176590
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 17,94/ stukexcl. btw

€ 21,71incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
45 mm
Breedte
20 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
37000 N
Statisch draaggetal
50000 N
Referentietoerental
6800 tr/min
Grenstoerental
12300 tr/min