€ 11,69/ stukexcl. btw
€ 14,14incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 42 mm |
Breedte | 30 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 39000 N |
Statisch draaggetal | 68000 N |
Referentietoerental | 7200 tr/min |
Grenstoerental | 12700 tr/min |