€ 13,46/ stukexcl. btw
€ 16,29incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 42 mm |
Breedte | 20 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 30000 N |
Statisch draaggetal | 49000 N |
Referentietoerental | 7000 tr/min |
Grenstoerental | 12700 tr/min |