Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K35X42X18-B/0-7

  • ERIKS:11671036
  • Fabrikant:4054369072754
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,69/ stukexcl. btw

€ 12,93incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
18 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
27500 N
Statisch draaggetal
43000 N
Referentietoerental
7100 tr/min
Grenstoerental
12700 tr/min