Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K35X42X16-A/0-7

  • ERIKS:23997624
  • Fabrikant:4012802719635
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,20/ stukexcl. btw

€ 15,97incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
16 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
24400 N
Statisch draaggetal
37500 N
Referentietoerental
7100 tr/min
Grenstoerental
12700 tr/min