Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K35X40X27-TV/0-7

  • ERIKS:23523507
  • Fabrikant:4047643174756
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,85/ stukexcl. btw

€ 11,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
27 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
25000 N
Statisch draaggetal
48500 N
Referentietoerental
7900 tr/min
Grenstoerental
13100 tr/min