Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K35X40X17-A/0-7

  • ERIKS:23523505
  • Fabrikant:4012802367737
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,22/ stukexcl. btw

€ 8,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
17 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
20800 N
Statisch draaggetal
38500 N
Referentietoerental
7400 tr/min
Grenstoerental
13100 tr/min