€ 6,87/ stukexcl. btw
€ 8,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Breedte | 13 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 17100 N |
Statisch draaggetal | 30000 N |
Referentietoerental | 7300 tr/min |
Grenstoerental | 13100 tr/min |