€ 29,39/ stukexcl. btw
€ 35,56incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 32 mm |
Buitendiameter | 46 mm |
Breedte | 32 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 66000 N |
Statisch draaggetal | 84000 N |
Referentietoerental | 6700 tr/min |
Grenstoerental | 12600 tr/min |