Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K32X40X25-A/0-7

  • ERIKS:23523761
  • Fabrikant:7316570437928
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,07/ stukexcl. btw

€ 15,81incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
32 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
25 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
37500 N
Statisch draaggetal
58000 N
Referentietoerental
7400 tr/min
Grenstoerental
13600 tr/min