Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K32X39X16-A/0-7

  • ERIKS:23523743
  • Fabrikant:7316570659191
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,50/ stukexcl. btw

€ 12,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
32 mm
Buitendiameter
39 mm
Breedte
16 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
23800 N
Statisch draaggetal
35500 N
Referentietoerental
7600 tr/min
Grenstoerental
13800 tr/min