Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K32X38X26-A/0-7

  • ERIKS:23997635
  • Fabrikant:4012802719932
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 31,18/ stukexcl. btw

€ 37,73incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
32 mm
Buitendiameter
38 mm
Breedte
26 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
33500 N
Statisch draaggetal
61000 N
Referentietoerental
7600 tr/min
Grenstoerental
14000 tr/min