Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K32X37X27-B/0-7

  • ERIKS:23525801
  • Fabrikant:4012802727968
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,30/ stukexcl. btw

€ 11,25incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
32 mm
Buitendiameter
37 mm
Breedte
27 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
30000 N
Statisch draaggetal
60000 N
Referentietoerental
7800 tr/min
Grenstoerental
14200 tr/min