Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K32X37X17-A/0-7

  • ERIKS:23522890
  • Fabrikant:4047643171670
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,98/ stukexcl. btw

€ 9,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
32 mm
Buitendiameter
37 mm
Breedte
17 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
19900 N
Statisch draaggetal
35500 N
Referentietoerental
7900 tr/min
Grenstoerental
14200 tr/min