Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K32X37X13-B/0-7

  • ERIKS:23526587
  • Fabrikant:4012802371444
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,70/ stukexcl. btw

€ 8,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
32 mm
Buitendiameter
37 mm
Breedte
13 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
15500 N
Statisch draaggetal
25500 N
Referentietoerental
8100 tr/min
Grenstoerental
14200 tr/min