€ 15,17/ stukexcl. btw
€ 18,36incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Breedte | 18 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 32000 N |
Statisch draaggetal | 40000 N |
Referentietoerental | 7600 tr/min |
Grenstoerental | 14000 tr/min |