€ 10,19/ stukexcl. btw
€ 12,33incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 37 mm |
Breedte | 18 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 26000 N |
Statisch draaggetal | 38500 N |
Referentietoerental | 8000 tr/min |
Grenstoerental | 14600 tr/min |