Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K30X37X16-B/0-7

  • ERIKS:24026615
  • Fabrikant:4012802722567
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,19/ stukexcl. btw

€ 12,33incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
37 mm
Breedte
16 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
23100 N
Statisch draaggetal
33500 N
Referentietoerental
8000 tr/min
Grenstoerental
14600 tr/min