€ 8,69/ stukexcl. btw
€ 10,51incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Breedte | 27 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 30500 N |
Statisch draaggetal | 59000 N |
Referentietoerental | 8100 tr/min |
Grenstoerental | 15100 tr/min |
€ 17,89/ stukexcl. btw
€ 21,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026