Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K30X35X20-TV/0-7

  • ERIKS:23522937
  • Fabrikant:4012802086249
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,22/ stukexcl. btw

€ 13,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
20 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
23700 N
Statisch draaggetal
43500 N
Referentietoerental
8100 tr/min
Grenstoerental
15100 tr/min