Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K30X35X20-A/0-7

  • ERIKS:23997655
  • Fabrikant:4012802720389
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,22/ stukexcl. btw

€ 13,58incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
20 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
24000 N
Statisch draaggetal
44000 N
Referentietoerental
8100 tr/min
Grenstoerental
15100 tr/min