€ 6,97/ stukexcl. btw
€ 8,43incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Breedte | 17 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 19600 N |
Statisch draaggetal | 34000 N |
Referentietoerental | 8300 tr/min |
Grenstoerental | 15100 tr/min |