€ 6,24/ stukexcl. btw
€ 7,55incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Breedte | 13 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 15600 N |
Statisch draaggetal | 25500 N |
Referentietoerental | 8400 tr/min |
Grenstoerental | 15100 tr/min |